FDN D050-08-CF4-06 Frese a disco a profilo completo con flangia con attacco CLICKFIT

Codice art.: 3102278
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102278
EAN / GTIN 7291075120936
Codice del produttore 3102278
Numero-L L23980 275

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 90 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Flute Count (NOF) 8
  • Master Insert Identification (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
  • Tipo di Stelo CLICKFIT
  • Lunghezza utile (LU) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto