FDN D050-08-CF4-06 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací s úpravou CLICKFIT.

Artiklové číslo: 3102278
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIQUAD
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3102278
EAN / GTIN 7291075120936
Číslo výrobce 3102278
L-číslo L23980 275

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 90 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CLICKFIT
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Typ stopky CLICKFIT
  • Použitelná délka (LU) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny