XOMT 060204-HQ IC28 Inserti quadri per fresatura, foratura e alesatura con 2 taglienti destri e 2 sinistri

Codice art.: 5600906
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5600906
EAN / GTIN 7291075083385
Codice del produttore 5600906
Numero-L L23910 431

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 6.16 mm, Spessore inserto (S) 2.56 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 6.16 mm
  • Spessore inserto (S) 2.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4