FDN D050-08-CF4-06 3-stransko rezajoči kolutni rezkar s priključkom CLICKFIT.

Št. art.: 3102278
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102278
EAN/GTIN 7291075120936
Številka proizvajalca 3102278
L-število L23980 275

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in plošče, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 90 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) CLICKFIT
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Rezalna plot height range (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4
  • Pritrdilna os CLICKFIT
  • Efektivna dolžina (LU) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse