FDN D050-08-CF4-06 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Adaptación CLICKFIT

Número de artículo: 3102278
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 3102278
EAN / GTIN 7291075120936
Número del fabricante 3102278
Número L L23980 275

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 90 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4
  • Tipo de mango CLICKFIT
  • Longitud utilizable (LU) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos