SDN D250-08-60-LN12 Frese a disco per incavatura a profilo completo, per inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: 3102268
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3102268
EAN / GTIN 7291075152197
Codice del produttore 3102268
Numero-L L23980 1386

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 80.3 mm, Diametro della fresa (DC) 250 mm, Cutting Item Count (CICT) 26, Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm, Flute Count (NOF) 26, Hub Diameter (DHUB) 84 mm, Overall Length (OAL) 12 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 13

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 80.3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 250 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 26
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 10 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 26
  • Hub Diameter (DHUB) 84 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 125504-TN
  • Overall Length (OAL) 12 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 13