SDN D250-08-60-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102268
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102268
EAN / GTIN 7291075152197
Gyártó száma 3102268
L-szám L23980 1386

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, Hloubka řezu max. (CDX) 80,3 mm, Průměr řezu (DC) 250 mm, Počet břitů (CICT) 26, Šířka řezu max. (CWX) 10 mm, Šířka řezu min. (CWN) 8 mm, Počet drážek (NOF) 26, Průměr náboje (DHUB) 84 mm, Celková délka (OAL) 12 mm, Efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 13

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 80,3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 250 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 26
  • Vágási szélesség max (CWX) 10 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 26
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 84 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 125504-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 12 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 13

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése