SDN D250-08-60-LN12 Freză cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip disc, pentru plăcuțele LNET 12

Cod articol.: 3102268
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3102268
EAN / GTIN 7291075152197
Număr producător 3102268
L-Număr L23980 1386

Descriere

Descriere:

Freză cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip disc, pentru plăcuțele LNET 12

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 80.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 250 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 26
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 10 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 26
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 84 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 125504-TN
  • Lungime totală (OAL): 12 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 13