SDN D250-08-60-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3102268
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3102268
EAN / GTIN 7291075152197
Réf. fabricant 3102268
Article hors catalogue L23980 1386

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 80.3 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 26, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 26, Diamètre moyeu (DHUB) 84 mm, Longueur hors tout (OAL) 12 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 80.3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 250 mm
  • Nombre de dents (CICT) 26
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 26
  • Diamètre moyeu (DHUB) 84 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 125504-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 12 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13