CDP D25-M16 Cabezas de Fresado Hemisféricas FLEXFIT

Número de artículo: 3101324
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3101324
EAN / GTIN 7291075111415
Número del fabricante 3101324
Número L L23980 1003

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 18.3 mm, Número de labios (NOF) 2

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 8.8 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Radio de punta (RE) 12.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 18.3 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 25 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 60 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees

Productos adecuados