Popis:
Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 18,3 mm, počet břitů (NOF) 2
Charakteristika:
- Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 8.8 Stupne
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
- Polomer rohu (RE) 12.5 mm
- Prumer rezu (DC) 25 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 18.3 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Funkcní délka (LF) 60 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 90 Stupne