• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

CDP D25-M16 Modular ball nose FLEXFIT profiling heads.

Artikelnummer: 3101324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101324
EAN/GTIN 7291075111415
Nummer fabrikant 3101324
L-nummer L23980 1003

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 18,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 2

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 8,8 graden
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Hoekradius (RE) 12,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 18,3 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 60 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan