• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ETS D32-14-W16-10 Frese a candela per incavatura

Codice art.: 3100691
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100691
EAN / GTIN 7291075053777
Codice del produttore 3100691
Numero-L L23980 51

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 7.5 mm, Diametro della fresa (DC) 31.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 90 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 7.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 31.7 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 66 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 52 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto