ETS D32-14-W16-10 kotoučové rézy se stopkou Weldon

Artiklové číslo: 3100691
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISCARMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100691
EAN / GTIN 7291075053777
Číslo výrobce 3100691
L-číslo L23980 51

Popis

Popis:

Drážkové a diskové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, hloubka řezu, max (CDX) 7,5 mm, průměr řezu (DC) 31,7 mm, počet řezných těles (CICT) 4, počet řezných hran (NOF) 4, celková délka (OAL) 90 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 31.7 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 66 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 2
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 52 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny