• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ETS D21-9-W16-06 Frese a candela per incavatura

Codice art.: 3100518
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100518
EAN / GTIN 7291075053722
Codice del produttore 3100518
Numero-L L23980 2661

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Diametro della fresa (DC) 21.1 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 90 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 1

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 21.1 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 66 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 1
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 26.9 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto