Beschreibung:
Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 21.1 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 1
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
- Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 21.1 mm
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
- Anzahl Schneiden (NOF) 2
- Funktionslänge (LF) 66 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOMT 060204-HQ
- Gesamtlänge (OAL) 90 mm
- Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 1
- Aufnahmeschaft Weldon
- Nutzlänge (LU) 26.9 mm