F45ST D080-27 Frese a manicotto a 45° con fissaggio a vite, per inserti SEK/MT 12

Codice art.: 3100372
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3100372
EAN / GTIN 7291075258554
Codice del produttore 3100372
Numero-L L23980 1344

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 90.9 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 63 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 90.9 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 90.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 63 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees