F45ST D080-27 45° Screw Clamped Face Mills Carrying SEK/MT 12 Inserts

Réf.: 3100372
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3100372
EAN / GTIN 7291075258554
Réf. fabricant 3100372
Article hors catalogue L23980 1344

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 90.9 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 63 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 90.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 90.9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 63 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees