F45ST D080-27 45° Screw Clamped Face Mills Carrying SEK/MT 12 Inserts

Artikelnummer: 3100372
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100372
EAN/GTIN 7291075258554
Nummer fabrikant 3100372
L-nummer L23980 1344

Omschrijving

Omschrijving:

Freeskop, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 90,9 mm, aantal freeslichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 63 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 90,9 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 90,9 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 63 mm
  • Voer de naam (MIID) SEMT 1204AFTN-76 in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles