F45ST D080-27 Freză frontală de 45° cu fixare cu șuruburi pentru plăcuţe SEK/MT 12 -

Cod articol.: 3100372
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3100372
EAN / GTIN 7291075258554
Număr producător 3100372
L-Număr L23980 1344

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 45° cu fixare cu șuruburi pentru plăcuţe SEK/MT 12 -

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 90.9 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 90.9 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 63 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade