Pritezni vijak za rezkar prevrtan, DIN 6367, za ⌀ trna: 16mm

Št. art.: 309861 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 16 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M8
Dolžina navoja 16 mm
⌀ glave 20 mm
Debelina glave 6 mm
Vrsta izdelka Pritezni vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309861 16
EAN/GTIN 4250122674177
Številka proizvajalca 102.11.16
Proizvajalec/odgovorna oseba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Uporaba:

Za pritrditev nasadnih rezkarjev.
Odvajanje hladilnega sredstva prek stranskih izvrtin.

Opomba:

Združljivo z
  • vmesniki HSK, PSC.
  • Vmesnik SK in BT z obliko vpenjala ADB.