Upínací šroub frézy provrtaný, DIN 6367, Pro ⌀ trnu: 16mm

Artiklové číslo: 309861 16
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
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Křídlová hlava
Vnější průměr hlavy e 20 mm
Výška hlavy k 6 mm
S nákružkem ne
Vhodné pro vnitřní chlazení ne
Jmenovitá délka L 16 mm
Pro průměr trnu D1 16 mm
Rozměr závitu d1 M8
Délka závitu b 16 mm
Levý závit ne
Průměr otvoru d 16 mm
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Provrtané ano
Norma DIN 6367

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309861 16
EAN / GTIN 4250122674177
Číslo výrobce 102.11.16
Výrobce/odpovědná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Použití:

K upevnění nástrčných fréz.
Přívod chladicí kapaliny pomocí postranních otvorů.

Poznámka:

Kompatibilní
  • S rozhraním HSK, PSC.
  • Rozhraní SK a BT jen s upínačem typu ADB.