Vis de serrage de fraise alésage traversant, DIN 6367, Pour ⌀ mandrin: 16mm

Réf.: 309861 16
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
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme tête de vis papillon
Diamètre ext. tête e 20 mm
Hauteur tête k 6 mm
Avec moyeu non
Pour arrosage interne non
Longueur nominale L 16 mm
Pour diamètre de tige D1 16 mm
Taille de filetage d1 M8
Longueur de filet b 16 mm
Filetage à gauche non
Diamètre d’alésage d 16 mm
Type de queue filetage total
Sommaire pièce unique
Type de produit Vis de serrage
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Alésage traversant. oui
Norme DIN 6367

Identification et classification

Référence article 309861 16
EAN / GTIN 4250122674177
Réf. fabricant 102.11.16
Fabricant/personne responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Description

Utilisation:

Pour la fixation de fraises à alésage.
Apport de lubrifiant via des alésages latéraux.

Remarque(s):

Compatible avec
  • Attachement HSK, PSC.
  • Attachement SA et BT uniquement avec type ADB.