• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Pinza serrapezzo ER, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 8mm

Codice art.: 309003 8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
431 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ nominal de strângere d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Upínač ER 32
Upínací průměr 8 mm
Upínací průměr min. 7 mm
Upínací průměr max. 8 mm
Norma DIN 6499
Materiál ocel
Povrch broušeno; leštěné
Provedení upínací plochy broušeno
Upínací profil Kulatá
Provedení kleštinového sklíčidla Tlačné upínací kleštiny
S utěsněním si
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309003 8
EAN / GTIN 4069515025225
Codice del produttore 309003 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).
Spannzangen ER16, ER25 und ER32 ohne Abdichtung auch in Zollgrößen über eShop verfügbar.