Bucşă elastică ER, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 8mm

Cod articol.: 309003 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
470 E
Suport
ER 32
Diametrul de prindere D1
8 mm
Diametru de prindere min. D1 min
7 mm
Diametru de prindere max. D1 max
8 mm
Diametru exterior D
33 mm
Lungime clește de prindere L
40 mm
Standard
DIN ISO 15488-B
Suprafaţă
călit; lustruit; rectificat
Concentricitate ≤
10 µm
Tip produs
Bucşă elastică
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309003 8
EAN / GTIN 4069515025225
Număr producător 309003 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).
Bucşele elastice ER16, ER25 şi ER32 fără garnitură sunt disponibile în eShop şi cu dimensiuni în inch.