Pinza serrapezzo ER, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 4mm

Codice art.: 309003 4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Holder ER 32
Clamping diameter D1 4 mm
Min. clamping diameter D1 min 3 mm
Max. clamping diameter D1 max 4 mm
Standard DIN 6499
Material steel
Surface ground; polished
Clamping face version ground
Clamping profile round
Collet version dead length collet
With seal si
Type of product collet
Content single part

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309003 4
EAN / GTIN 4069515025188
Codice del produttore 309003 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).
Pinze di serraggio ER16, ER25 ed ER32 senza guarnizione disponibili anche con dimensioni in pollici tramite eShop.