{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Attacco | ER 32 | |
| Diametro di serraggio | 17 mm | |
| Diametro di serraggio min. | 16 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 17 mm | |
| Normativa | DIN 6499 | |
| Materiale | acciaio | |
| Superficie | es. rettificata; lucidato | |
| Esecuzione superfici di serraggio | es. rettificata | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Esecuzione pinze di serraggio | Pinza elastica a pressione | |
| Con guarnizione | si | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 309003 17 | |
| EAN / GTIN | 4069515025317 | |
| Codice del produttore | 309003 17 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |