Pinza serrapezzo ER, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 12mm

Codice art.: 309003 12
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
742 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco ER 32
Diametro di serraggio 12 mm
Diametro di serraggio min. 11 mm
Diametro di serraggio max. 12 mm
Normativa DIN 6499
Materiale acciaio
Superficie es. rettificata; lucidato
Esecuzione superfici di serraggio es. rettificata
Profilo di serraggio Es. tonda
Esecuzione pinze di serraggio Pinza elastica a pressione
Con guarnizione si
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309003 12
EAN / GTIN 4069515025263
Codice del produttore 309003 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).
Pinze di serraggio ER16, ER25 ed ER32 senza guarnizione disponibili anche con dimensioni in pollici tramite eShop.