{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | 470 E | |
| Holder | ER 32 | |
| Spændediameter D1 | 4 mm | |
| Spændediameter min. D1 min | 3 mm | |
| Spændediameter maks. D1 max | 4 mm | |
| Udvendig diameter D | 33 mm | |
| Længde, spændetang L | 40 mm | |
| Standard | DIN ISO 15488-B | |
| Overflade | hærdet; poleret; slebet | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 10 µm | |
| Produkttype | spændetang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 309003 4 | |
| EAN/GTIN | 4069515025188 | |
| Producentnummer | 309003 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |