{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Attacco | ER 20 | |
| Diametro di serraggio D1 | 7 mm | |
| Diametro di serraggio min. D1 min | 6 mm | |
| Diametro di serraggio max. D1 max | 7 mm | |
| Forma | forma conica | |
| Apertura angolare α | 16 grado | |
| Normativa | DIN 6499 | |
| Materiale | acciaio | |
| Superficie | es. rettificata; es. temprata; lucidato | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Con compensazione assiale | no | |
| Con compensazione radiale | no | |
| Esecuzione pinze di serraggio | Pinza elastica a pressione | |
| Con guarnizione | no | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 308933 7 | |
| EAN / GTIN | 4069515024044 | |
| Codice del produttore | 308933 7 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |