Pinza serrapezzo ER, ER 20, ⌀ Attacco nominale d: 11mm

Codice art.: 308933 11
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco ER 20
Diametro di serraggio 11 mm
Diametro di serraggio min. 10 mm
Diametro di serraggio max. 11 mm
Forma forma conica
Apertura angolare 16 grado
Normativa DIN 6499
Materiale acciaio
Superficie es. rettificata; es. temprata; lucidato
Profilo di serraggio Es. tonda
Con compensazione assiale no
Con compensazione radiale no
Esecuzione pinze di serraggio Pinza elastica a pressione
Con guarnizione no
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante no
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308933 11
EAN / GTIN 4069515024082
Codice del produttore 308933 11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).