Pinces de serrage ER, ER 20, ⌀ serrage nominal d: 7mm

Réf.: 308933 7
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
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 428 E
Porte-outils ER 20
Diamètre de serrage D1 7 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 6 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 7 mm
Diamètre extérieur D 21 mm
Longueur pince de serrage L 31,5 mm
Surface avec rectification; polie; trempage
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308933 7
EAN / GTIN 4069515024044
Réf. fabricant 308933 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).