Pinza serrapezzo ER, ER 20, ⌀ Attacco nominale d: 5mm

Codice art.: 308933 5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 428 E
Attacco ER 20
Diametro di serraggio D1 5 mm
Diametro di serraggio min. D1 min 4 mm
Diametro di serraggio max. D1 max 5 mm
Diametro esterno D 21 mm
Lunghezza pinza di serraggio L 31,5 mm
Superficie es. rettificata; es. temprata; lucidato
Profilo di serraggio Es. tonda
Precisione di concentricità radiale ≤ 10 µm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308933 5
EAN / GTIN 4069515024020
Codice del produttore 308933 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).