ER spyruokliuojanti įvorė, ER 20, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 7mm

Prekės Nr.: 308933 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 428 E
Laikiklis ER 20
Užspaudimo skersmuo D1 7 mm
Užspaudimo skersmuo min. D1 min 6 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 max 7 mm
Išorinis skersmuo D 21 mm
Cangės ilgis L 31,5 mm
Paviršius grūdint.; poliruota; šllifuot.
Užspaudimo profilis apval
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 10 µm
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308933 7
EAN / GTIN 4069515024044
Gamintojo numeris 308933 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).