{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Cono cavo poligonale con battuta in piano | |
| Codifica punti di attacco | CCS04000110 | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 40 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo | 40 mm | |
| Interfaccia lato macchina | PSC 40 | |
| Sporgenza | 60 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 40 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino | |
| Lunghezza complessiva | 84 mm | |
| Altezza complessiva | 40 mm | |
| Larghezza complessiva | 40 mm | |
| Normativa | ISO 26623-1 | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 308583 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263141112 | |
| Codice del produttore | 308583 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |