Portaherramientas para brocas macizas., PSC 40 corto, Para ⌀ del mango Ds: 20mm

Número de artículo: 308583 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ del mango Ds (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación CCS04000110; ZYL02002210
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 20 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Werkzeughalter für Vollbohrer
Interfaz en el lado de la máquina PSC 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Diámetro del mango = 20 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 20 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 20 mm
Longitud de alcance A 60 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 40 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Forma constructiva corto/a
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 84 mm
Altura total H1 40 mm
Anchura total B1 40 mm
Norma ISO 26623-1
Forma PSC 40
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 308583 20
EAN / GTIN 4067263141112
Número del fabricante 308583 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Posición del tornillo prisionero desplazada 0,4 mm para el avellanado cónico en la broca maciza.
  • Al apretar se sujeta el ⌀ de contacto ampliado contra la superficie de contacto.
  • La estabilidad superior lograda facilita un avance mayor.
  • Precisión de concentricidad elevada gracias a la superficie de contacto rectificada plana 3 µm.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

Para el asiento de todas las brocas macizas normalizadas según DIN 6595, parte 1.

Idóneo para:

Todas las brocas con mango cilíndrico según DIN 6595, parte 1.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309885; llave de vaso n.º 309893.