{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Polygonaler Hohlschaftkegel mit Plananlage; Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | CCS04000110; ZYL02002210 | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 20 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft DS | 20 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Werkzeughalter für Vollbohrer | |
| Schnittstelle maschinenseitig | PSC 40 | |
| Schnittstelle werkstückseitig | Schaftdurchmesser = 20 mm | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 20 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 20 mm | |
| Auskraglänge A | 60 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 40 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
| Bauform | kurz | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Flächenspannfutter | |
| Länge gesamt L | 84 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 40 mm | |
| Breite gesamt B1 | 40 mm | |
| Norm | ISO 26623-1 | |
| Form | PSC 40 | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 308583 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263141112 | |
| Herstellernummer | 308583 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |