Mandrin pour forets à plaquettes, PSC 40 court, pour ⌀ queue DS: 20mm

Réf.: 308583 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ queue DS (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK polygonal avec face plane; Queue cylindrique
Codage du point de séparation CCS04000110; ZYL02002210
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 20 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 20 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Werkzeughalter für Vollbohrer
Interface côté machine PSC 40
Interface côté pièce diamètre de queue = 20 mm
Diamètre de serrage min. D1 20 mm
Diamètre de serrage max. D1 20 mm
Longueur de col A 60 mm
Diamètre extérieur côté outil D 40 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Forme forme courte
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 84 mm
Hauteur totale H1 40 mm
Largeur totale B1 40 mm
Norme ISO 26623-1
Type PSC 40
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308583 20
EAN / GTIN 4067263141112
Réf. fabricant 308583 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.
  • Lors du serrage, le ⌀ élargi de l’embase est plaqué contre la surface de contact.
  • Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.
  • Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309885; clé à douilles 309893.