Portsculă pentru burghiu, PSC 40 scurt, pentru ⌀ cozii DS: 20mm

Cod articol.: 308583 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ cozii DS (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare CCS04000110; ZYL02002210
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 20 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Werkzeughalter für Vollbohrer
Interfață pe partea utilajului PSC 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Diametru coadă = 20 mm
Diametru de prindere min. D1 20 mm
Diametru de prindere max. D1 20 mm
Lungime activă A 60 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 40 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 84 mm
Înălţimea totală H1 40 mm
Lăţime totală B1 40 mm
Standard ISO 26623-1
Formă PSC 40
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308583 20
EAN / GTIN 4067263141112
Număr producător 308583 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Poziţia ştiftului filetat faţă de adâncitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.
  • La strângere ⌀ mărit de rezemare este strâns pe suprafaţa de contact.
  • Susţinerea mai bună astfel obţinută permite un avans mai mare.
  • Concentricitate ridicată datorită suprafeţei de contact frontale rectificate cu abatere de 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

Pentru fixarea tuturor burghielor conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiele cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309885, cheie tubulară Cod 309893.