Mandrino portafrese con fori per il lubrorefrigerante, PSC 50 corto, ⌀ di serraggio D1: 8mm

Codice art.: 308498 8
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assiale sulla circonferenza passante
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco Cono cavo poligonale con battuta in piano; Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco PSC05000100; ZYL00801005
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento; sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 8 mm
Dimensione attacco, adimensionale 50
Tipo di attacco Attacco; Foro (attacco interno)
Diametro codolo DS 8 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0,004 mm
Lubrorefrigerante sì
Interfaccia lato macchina PSC 50
Interfaccia lato del pezzo codolo cilindrico
Diametro di serraggio min. D1 8 mm
Diametro di serraggio max. D1 8 mm
Sporgenza A 50 mm
Diametro esterno lato pezzo D 28 mm
Numero di giri max. 25.000 min-1
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Forma es. corta
Con foro per il lubrorefrigerante sì
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto Mandrino
Lunghezza complessiva L 80 mm
Normativa ISO 26623-1
Con foratura per supporto dati RFID sì
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308498 8
EAN / GTIN 4067263110606
Codice del produttore 308498 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885, chiavi a bussola n. art. 309893.

Nota:

Riduzione adatta di PSC 63 su PSC 40 o PSC 50 n. art. 318892.
Bussola di riduzione adatta di SK 40 o HSK 63 su PSC 32, PSC 40 o PSC 50 disponibile su richiesta.
Bussola di riduzione adatta di SK 50 o HSK 100 su PSC 63 o PSC 80 disponibile su richiesta.
Prolunghe adatte al n. art. 318894, 318895 e 318896.