Mandrins porte-fraises Weldon avec arrosage, PSC 50 court, ⌀ serrage D1: 8mm

Réf.: 308498 8
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale sur cercle de trous
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK polygonal avec face plane; Queue cylindrique
Codage du point de séparation PSC05000100; ZYL00801005
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 8 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 50
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 8 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0,004 mm
Lubrifiant oui
Interface côté machine PSC 50
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 8 mm
Diamètre de serrage max. D1 8 mm
Longueur de col A 50 mm
Diamètre extérieur côté outil D 28 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Forme forme courte
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 80 mm
Norme ISO 26623-1
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308498 8
EAN / GTIN 4067263110606
Réf. fabricant 308498 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309885, clé à douilles 309893.

Remarque(s):

Réducteur adapté de PSC 63 vers PSC 40 ou PSC 50 318892.
Douilles de réduction adaptées de SA 40 ou HSK 63 vers PSC 32, PSC 40 ou PSC 50 disponibles sur demande.
Douilles de réduction adaptées de SA 50 ou HSK 100 vers PSC 63 ou PSC 80 disponibles sur demande.
Rallonges adaptées, voir 318894, 318895 et 318896.