• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino portautensili a calettare 4,5° con funzione di sicurezza, HSK-A 63, ⌀ di serraggio D1: 16mm

Codice art.: 307945 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, decentrato attraverso il collare
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Attacco conico cavo HSK
Codifica punti di attacco HSK06300195
Modulo di attacco con passaggio decentrato del lubrorefrigerante attraverso il collare
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 63
Tipo di attacco Attacco
Lunghezza codolo 54 mm
Inclusa vite di regolazione della lunghezza
Corsa di regolazione 5 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto shrink-fit chuck; shrink-fit chuck
Lunghezza complessiva 127 mm
Altezza complessiva 42 mm
Larghezza complessiva 42 mm
Normativa DIN 69893; ISO 12164-1
Forma ADB
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante no
Materiale acciaio
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 307945 16
EAN / GTIN 4045197883643
Codice del produttore 307945 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, regolazione 5 mm.
  • Per utensili in HM.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip.
  • Esecuzione rinforzata.

Vantaggi:

Il collegamento ad accoppiamento geometrico tra il mandrino portautensili a calettare e l’utensile
  • impedisce l’estrazione non voluta dell’utensile, garantendo la massima sicurezza!
  • impedisce un brusco spostamento radiale.
Oltre a garantire la sicurezza dei processi, il mandrino, grazie all’esecuzione rinforzata:
  • riduce la tendenza alle vibrazioni, assicurando quindi la massima durata degli utensili e superfici migliori.
  • Forze di serraggio maggiori rispetto a quelle del mandrino portautensili a calettare standard.
Libera scelta degli utensili! Imbocco del codolo disponibile tramite Hoffmann, ma anche da altre parti!

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6. Dispositivo di sicurezza antiestrazione: il codolo utensile deve essere dotato di un imbocco definito. Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308800, chiave di serraggio AB n. art. 308810308830, apparecchi per calettamento a caldo, accessori n. art. 354210354450.

Nota:

La fresa deve essere dotata di un imbocco definito. L’imbocco può essere ordinato per un utensile nuovo oppure per un utensile già esistente.
Numero per l’imbocco: n. art. 129100 + dimensioni adatte. L’imbocco può essere realizzato anche autonomamente; i dati sono disponibili su http://ho7.eu/anschliff.