Cono de contracción térmica 4,5° con función de seguridad, HSK-A 63, ⌀ de sujeción D1: 16mm

Número de artículo: 307945 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK
Codificación de punto de separación HSK06300195
Forma de asiento Con transferencia descentrada de lubricante refrigerante sobre manguito
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 63
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango 54 mm
Incl. tornillo de ajuste de longitud
Recorrido de ajuste 5 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de contracción térmica; Cono de contracción térmica
Longitud total 127 mm
Altura total 42 mm
Anchura total 42 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma ADB
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior no
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 307945 16
EAN / GTIN 4045197883643
Número del fabricante 307945 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Regulación longitudinal de las herramientas incorporada, ajuste 5 mm.
  • Para herramientas MD.
  • Todos los mangos repasados fuertemente en el torno (¡suavidad de marcha!)
  • Con perforación Balluffchip.
  • Modelo reforzado.

Ventaja:

La unión positiva entre el cono de contracción térmica y la herramienta
  • evita la extracción involuntaria de la herramienta: ¡alta seguridad!
  • impide movimientos radiales bruscos.
Además de la ventaja de la seguridad del proceso, el cono ofrece, gracias a la ejecución reforzada:
  • una menor tendencia a la vibración, es decir, una vida útil más larga de la herramienta y mejores acabados.
  • mayores fuerzas de sujeción que el cono de contracción térmica estándar.
¡Libre elección de la herramienta! ¡Hoffmann puede proveer el rectificado del mango, pero también está disponible por libre!

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6. Seguridad contra la extracción: El mango de la herramienta debe estar provista de un rectificado definido. Adecuados para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308600308800, llaves de apriete PA n.º 308810308830, aparatos de contracción, accesorios n.º 354210354450.

Nota:

La fresa debe estar provista de un rectificado definido. El rectificado puede pedirse para una herramienta nueva o para una herramienta ya existente.
Número del rectificado: N.º 129100 + indicación del tamaño adecuado. También puede realizar el rectificado usted mismo, los datos se encuentran en: http://ho7.eu/anschliff.

Descargas y documentos

Productos adecuados