• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portsculă cu strângere rapidă − fretare 4,5° cu funcţie de siguranţă, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 16mm

Cod articol.: 307945 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Codarea punctului de separare HSK06300195
Formular de înregistrare Cu transfer lubrifiant de răcire descentralizat prin guler
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 54 mm
Incl. șurub de reglare a lungimii ja
Cursă de reglare 5 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă; Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală 127 mm
Înălţimea totală 42 mm
Lăţimea totală 42 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă nein
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307945 16
EAN / GTIN 4045197883643
Număr producător 307945 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ajustare integrată a lungimii sculelor, reglare la 5 mm.
  • Pentru scule din carbură.
  • Toate cozile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu gaură Balluffchip.
  • Model întărit.

Avantaj:

Conexiune prin formă între portscula cu strângere rapidă şi sculă
  • împiedică ieşirea involuntară a sculei - siguranţă ridicată!
  • împiedică mişcarea radială sacadată.
Pe lângă avantajul siguranţei procesului, modelul consolidat al mandrinei asigură:
  • înclinaţie redusă de vibraţie, adică o durată de viaţă ridicată şi suprafeţe mai bune.
  • forţe de strângere mai mari decât în cazul portsculei cu strângere rapidă.
Selecţie liberă a sculei! Secţiunea şlefuită a cozii este disponibilă şi la Hoffmann, dar sunt disponibile şi la liber!

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică, cu toleranţă h6. Siguranţă împotriva ieşirii: coada sculei trebuie să fie prevăzută cu secţiune şlefuită definită. Recomandat pentru unitate de fretare compactă inductivă, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308800, cheie de strângere pentru şurub de tragere special Cod 308810308830, unitate de fretare compactă, accesorii Cod 354210354450.

Notă:

Freza trebuie să fie prevăzută cu o secţiune şlefuită. Secţiunea şlefuită poate fi comandată pentru o sculă nouă sau o sculă existentă deja.
Cod pentru secţiune şlefuită: Cod 129100 + referinţa potrivită. Şlefuirea poate fi făcută chiar şi de utilizator, datele fiind deja disponibile la: http://ho7.eu/anschliff.