• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino autobloccante per punte corte Forma A, HSK-A 100, Campo di serraggio: 0,5-13mm

Codice art.: 307760 0,5-13
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 30
  • Coppia di serraggio max. Md max: ≤ 14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,5 mm - 13 mm
Adattatore HSK-A 100
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 30 µm
Coppia di serraggio max. Md max ≤ 14 Nm
Struttura standard
Sporgenza totale Dim. A 111 mm
⌀ Esterno D 50 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 SW 6
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 307760 0,5-13
EAN / GTIN 2050001690043
Codice del produttore 16.296.100.13
Produttore/persona responsabile WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con leva a T.

Accessori speciali:

Chiave a bussola n. art. 309890. Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Download & documenti

Prodotti correlati