• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Kurzbohrfutter Form A 0,5-13 mm

Artikel-Nr.: 307760 0,5-13
Netto: 443,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 30
  • maximales Anzugsdrehmoment Md max: ≤ 14

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0,5 mm - 13 mm
Aufnahme HSK-A 100
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 30 µm
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Bauart standard
Auskraglänge A-Maß 111 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 SW 6
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307760 0,5-13
EAN / GTIN 2050001690043
Herstellernummer 16.296.100.13

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile