{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 13 mm | |
| Laikiklis | HSK-A 100 | |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
| Forma | A | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25 000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤30 µm | |
| maksimalus užveržimo momentas Md maks. | ≤14 Nm | |
| Konstrukcija | standartinis | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 111 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
| Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW 6 | |
| Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
| Produkto numeris | 307760 0,5-13 | |
| EAN / GTIN | 2050001690043 | |
| Gamintojo numeris | 16.296.100.13 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Germany, www.wte.mapal.com |