• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Porta-brocas curto Forma A, HSK-A 100, Área de aperto: 0,5-13

N.º do artigo: 307760 0,5-13
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de aperto Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 30
  • binário de aperto máximo Md máx.: ≤ 14

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto 0,5 mm - 13 mm
Alojamento HSK-A 100
Norma de alojamento ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 30 µm
binário de aperto máximo Md máx. ≤ 14 Nm
Modelo standard
Projeção medida A 111 mm
⌀ exterior D 50 mm
Chave de aperto sobresselente n.º 627425 SW 6
Tipo de produto Mandril curto

Identificação e classificação

Número do artigo 307760 0,5-13
EAN/GTIN 2050001690043
Número do fabricante 16.296.100.13
Fabricante/responsável WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descrição

Versão:

  • Para rotação à direita e à esquerda.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.

Material fornecido:

Inclui chave de aperto com cabo em T.

Acessórios especiais:

Chave de caixa n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados