Portafrese con trascinatore frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 63 A = 160, Mandrino di ⌀ d1: 22mm

Codice art.: 306575 22
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Canalino del passaggio del lubrorefrigerante richiudibile no
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco Attacco conico cavo HSK; Attacco per mandrini portafrese
Codifica punti di attacco HSK06300195
Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 FDA02200200
Modulo di attacco Battuta in piano, cono standard forma A
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento; sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 22 mm
Dimensione attacco, adimensionale 63
Tipo di attacco Attacco; Attacco
Lunghezza codolo LS 32 mm; 19 mm
Lubrorefrigerante sì
Sporgenza A 160 mm
Lunghezza mandrino portafresa L3; L4 19 mm
Diametro esterno lato pezzo D 48 mm
Precisione di concentricità radiale 6 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC
Supporto dati RFID incluso no
Con foro per il lubrorefrigerante sì
Foro per il lubrorefrigerante sigillabile no
Diametro mandrino d1 22 mm
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali
Lunghezza complessiva L 211 mm
Normativa DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con foratura per supporto dati RFID sì
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Peso 2,54 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 306575 22
EAN / GTIN 4045197468505
Codice del produttore 306575 22
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • ⌀ di serraggio 40 con 4 fori filettati per l’alloggiamento delle testine di misura a norma DIN 2079.
  • Con foro per chip Balluff/RFID.
  • Maggiore superficie di aderenza.
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Con fori per il lubrorefrigerante.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840.