{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Canalino del passaggio del lubrorefrigerante richiudibile | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina; Lato pezzo | |
| Tipo di attacco, Attacco 1 | Attacco conico cavo HSK | |
| Tipo di attacco, Attacco 2 | Attacco per mandrini portafrese | |
| Codifica punti di attacco | HSK06300195 | |
| Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 | FDA03200200 | |
| Modulo di attacco | Battuta in piano, cono standard forma A | |
| Versione attacco | misura nominale adimensionale con raffreddamento; sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 32 mm | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 63 | |
| Tipo di attacco | Attacco; Attacco | |
| Lunghezza codolo LS | 32 mm; 24 mm | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Interfaccia lato macchina | HSK-A 63 | |
| Sporgenza A | 160 mm | |
| Lunghezza mandrino portafresa L3; L4 | 24 mm | |
| Diametro esterno lato pezzo D | 78 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 6 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Supporto dati RFID incluso | no | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Foro per il lubrorefrigerante sigillabile | no | |
| Diametro mandrino d1 | 32 mm | |
| Interfaccia | Attacco 1; Attacco 2 | |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | |
| Lunghezza complessiva L | 216 mm | |
| Normativa | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Peso | 5,44 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 306575 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197468529 | |
| Codice del produttore | 306575 32 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |